Apparecchi di illuminazione e lampade di emergenza

SOLUZIONI LINERGY IN PROMOZIONE SPECIALE

nei mesi di Aprile e Maggio

Promo valida solo per acquisti online

APPARECCHI SMART

APPARECCHI DI EMERGENZA

APPARECCHI DI SEGNALAZIONE

PRODIGY

Installazione civile - Terziario

La lampada di emergenza Linergy Prodigy è un modello di tipo SE con una potenza di 11W e 10 LED integrati.

Offre un’autonomia di un’ora e mezza e dispone di un grado di protezione IP42.

Il suo flusso medio SE raggiunge 175lm, garantendo una luminosità affidabile durante le situazioni di emergenza.

linergy-logo

Nanoled

Spot controsoffitto architetturale - Design

La lampada di emergenza Nanoled offre una soluzione discreta e efficace per le situazioni di emergenza, grazie alla sua semplicità e praticità.

Dotata di batteria inclusa, assicura fino a tre ore di autonomia con una luce bianca fredda a 6000°K, garantendo efficienza energetica di classe A. Un dispositivo essenziale per la sicurezza, pronto a rispondere alle necessità con affidabilità e convenienza.

linergy-logo

Astra

Segnalazione - Vie di Fuga

astra

ASTRA è un’innovativa lampada a LED per segnalazioni, caratterizzata da una versatilità di installazione unica: grazie a una singola staffa, può essere montata in tre diversi modi, offrendo inoltre la possibilità di selezionare autonomamente la durata della batteria in base alle necessità.

La sua estetica si adatta perfettamente a qualsiasi contesto ambientale, garantendo un’eleganza senza tempo.

linergy-logo

Apparecchio di segnalazione di emergenza Astra in promozione

Arya

Installazione civile - Architetturale

arya

ARYA è la lampada di emergenza che si integra perfettamente in qualsiasi ambiente.
Si prende cura di te e del tuo spazio.

  • Disponibile nelle versioni CONNECT, SMART e SMART PLUS
  • Nella versione SMART è possibile rilevare i parametri
    ambientali
  • La versione SMART PLUS oltre a rilevare i parametri ambientali è dotata di un contatto pulito per comando
    remoto
  • Led ad alta efficienza luminosa
  • Batteria Li-FePO4: dura il doppio delle tradizionali
  • Conforme alle normative EN 60598-1, EN 60598-2-22
linergy-logo

Chi è Sonepar

LEADER
nel mondo nella distribuzioni di prodotti e soluzioni per il mercato elettrico

fatturato 0
di circa 0

miliardi

di euro

presenza in 0
regioni
0
collaboratori
oltre 0
punti vendita
0 centri
di distribuzione

LEADER
nel mondo nella distribuzioni di prodotti e soluzioni per il mercato elettrico

fatturato 0
di circa 0

miliardi

di euro

presenza in 0
regioni
0
collaboratori
oltre 0
punti vendita
0 centri
di distribuzione

... un partner essenziale per te

Cosa stai aspettando? 

Unisciti a noi

il gruppo dove il Cliente è al centro per migliorare la tua esperienza d’acquisto